EFA Elektro - Målerk. 1X3-Fase/Trafo MK1-3T - 171041045

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Målerk. 1X3-Fase/Trafo MK1-3T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Forlengelsesdel - nei

  • Farge - Grå

  • Beskyttelse - Uten

  • Høyde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009101299

Elnummer

2446738

Leverandørens varenummer

171041045

Typebeskrivelse

2446738

Antall faser:

3

Forlengelsesdel:

nei

Farge:

Grå

Beskyttelse:

Uten

Høyde:

600 mm

Dybde:

2 mm

Bredde:

250 mm

RAL-nummer:

7032

Egnet for effektbryter:

Ja

Med sikringsholder:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Målerk. 1x3-Fase/Trafo MK1-3T