EFA Elektro - Målerkasse 2X3-Fase MK 2-3 - 171041043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009101275
Elnummer
2446736
Leverandørens varenummer
171041043
Typebeskrivelse
2446736
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
450 mm
Dybde:
2 mm
Bredde:
500 mm
RAL-nummer:
7032
Egnet for effektbryter:
Ja
Med spor for sikringer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Målerkasse 2X3-Fase MK 2-3


