EFA Elektro - MÅLERSLØYFESETT 3FASE 16MM2 KL II SVART/GRÅ/BRUN - 171040854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 4
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009102449
Elnummer
1710517
Leverandørens varenummer
171040854
Typebeskrivelse
1710517
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
4
Lengde:
100 mm
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ?NETT? og ?ANLEGG?. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 10 og 16mm2 (andre tverrsnitt på forespørsel) Antall ledere: Enleder Testspenning: 2Kv/2,5Kv Driftsspenning Uo/U 450/750V Temperatur område: -5 °C til +70 °C Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 Strømføringsevne: 16 mm²/80A, 10 mm²/63A