EFA Elektro - Målerstativ for Aria 75 - 60089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Aluminium
Bredde - 540 mm
Høyde - 740 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104122
Elnummer
1765216
Leverandørens varenummer
60089
Typebeskrivelse
1765216
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Aluminium
Bredde:
540 mm
Høyde:
740 mm
Dybde:
50 mm
Målerstativ for Aria 75