EFA Elektro - MB0A1 RES.SPOLE M 50/60HZ 24V - 102407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095024076
Elnummer
4178754
Leverandørens varenummer
102407
Typebeskrivelse
4178754
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.