EFA Elektro - Montasjeskruer VRM 10 - 171041082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 12 mm
Bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009101596
Elnummer
2446865
Leverandørens varenummer
171041082
Typebeskrivelse
2446865
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
12 mm
Bredde:
5 mm
Dybde:
5 mm
Skruer som benyttes sammen med SIP stativer