EFA Elektro - Motorvernbryter 9-13A 50kA TRYKK - 4335047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 9...13 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 169...169 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Antall poler - 3
Nominell driftsspenning - 380...415 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4538915012673
Elnummer
4335047
Leverandørens varenummer
4335047
Typebeskrivelse
GPS1MSAL
Innstillingsområde for overlastutløser:
9...13 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
169...169 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Antall poler:
3
Nominell driftsspenning:
380...415 V
Manuell motorstarter i modulær utførelse, type Surion.
Magnetisk innebygget beskyttelse gjør at den kan benyttes som sikkringsløs motorstarter.
Trykkfunksjon (vippe) for AV/PÅ
Kan sammenbygges med kontaktorer.
Passer på DIN 35 montasjeskinne.
Byggebredde 2,5 modul (45mm) GPS1
Funksjon:
Beskytter mot kortslutningIn: 13A
Tilkoblingskapasitet: 2 x 1 - 6mm²
Tilkoblingsmoment: 2Nm
Hulldiameter for låsing i OFF: 3,5 - 4,5mm
Utløseklasse 60947-4-1: 10
Magnetisk trip Ie: (A) x 13
Icu: 100kA
Ui: 690V
Ue: 690V
Uimp: 6kV
Frekvens: 50/60Hz
Operasjonstemperatur: - 25 til +60ºC
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus
Magnetisk innebygget beskyttelse gjør at den kan benyttes som sikkringsløs motorstarter.
Trykkfunksjon (vippe) for AV/PÅ
Kan sammenbygges med kontaktorer.
Passer på DIN 35 montasjeskinne.
Byggebredde 2,5 modul (45mm) GPS1
Funksjon:
Beskytter mot kortslutningIn: 13A
Tilkoblingskapasitet: 2 x 1 - 6mm²
Tilkoblingsmoment: 2Nm
Hulldiameter for låsing i OFF: 3,5 - 4,5mm
Utløseklasse 60947-4-1: 10
Magnetisk trip Ie: (A) x 13
Icu: 100kA
Ui: 690V
Ue: 690V
Uimp: 6kV
Frekvens: 50/60Hz
Operasjonstemperatur: - 25 til +60ºC
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus


