EFA Elektro - MULTIK.OVERDEL 24POL BLÅ EExi - 70.362.2428.9

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - MULTIK.OVERDEL 24POL BLÅ EExi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsbelegg - Pulverlakkert

  • Korrosjonsbestandig - Ja

  • UV-bestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573222502

Elnummer

1559191

Leverandørens varenummer

70.362.2428.9

Typebeskrivelse

Ex-Stikkontakter

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Tekn 1559191.pdf