EFA Elektro - MULTIK.UNDERDEL 24POL BLÅ - 70.333.2428.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Bunn
Med kabelfeste - Ja
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573739994
Elnummer
1559187
Leverandørens varenummer
70.333.2428.9
Typebeskrivelse
1559187
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Bunn
Med kabelfeste:
Ja
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
57 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
144 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Blå
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


