EFA Elektro - MULTIK.UNDERDEL 24POL BLÅ - 70.340.2436.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - MULTIK.UNDERDEL 24POL BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Med kabelfeste - Ja

  • Type låsemekanisme - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573220874

Elnummer

1559188

Leverandørens varenummer

70.340.2436.0

Typebeskrivelse

Ex-Stikkontakter

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Sink

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Med kabelfeste:

Ja

Type låsemekanisme:

Uten

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

57 mm

Høyde:

57 mm

Kapslingsfarge:

Blå

Med hengslet lokk:

Ja

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

EMC-utførelse:

nei

Tekn 1559188.pdf