EFA Elektro - Multikontakt, Overdel, 10pol, Blå, M25 - 70.365.1028.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Låsemekanisme - Tverrbøyle
Med kabelfeste - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573222595
Elnummer
1559077
Leverandørens varenummer
70.365.1028.9
Typebeskrivelse
1559077
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Låsemekanisme:
Tverrbøyle
Med kabelfeste:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Multikontakter---REVOS-DD-01771.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-00719.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-HC-01770.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00741.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-NYE-laaseboyler-00731.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00721.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-metallkapsling-00786.pdf ,Multikontakter---REVOS-MINI-05321.pdf