EFA Elektro - NULLSP.RELE-H 230V/50Hz GPS1/2 - 4335112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...260 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4538915013366
Elnummer
4335112
Leverandørens varenummer
4335112
Typebeskrivelse
GPAULRAAN
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...260 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei
Kan ikke kombineres med annet hjelpeutstyr på samme side.
Monteres og byttes enkelt uten bruk av verktøy.
Tilkoblingsklemmene har skrue Pozidrive 2 og kapasitet for to ledere.
Funksjon:
Tripper motorvernbryteren når den blir spenningsløs.Un: 220/230V 50Hz - 240/260V 60Hz
Tilkoblingskapasitet: 2 x 0,5 - 2,5mm²
Tilkoblingsmoment: 0,8Nm
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus