EFA Elektro - PLASTKAPSLING GRÅ 6 HULL IP66 - 4344029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018890051
Elnummer
4344029
Leverandørens varenummer
4344029
Typebeskrivelse
P9EPE06
OBS! Eksempelbilde
Lys grå plastkapsling for montasje av 22mm betjeningsutstyr.
6 stk. 22mm hull i lokk.
"Knockouts" for kabelgjennomføringer
Passende kontaktelementer for bunnmontering:
El.nr.:
43 440 48 1NO
43 440 49 1NC
Passende lampeholder for bunnmontering:
El. nr.: 43 440 84Maskinert termoplast
Farge: RAL 7035
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Korrosjons motstandsdyktighet: 4 x iht. UL 508
Selvslukkende, VO
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Totalisolert med alle plast betjeningsdeler
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Lys grå plastkapsling for montasje av 22mm betjeningsutstyr.
6 stk. 22mm hull i lokk.
"Knockouts" for kabelgjennomføringer
Passende kontaktelementer for bunnmontering:
El.nr.:
43 440 48 1NO
43 440 49 1NC
Passende lampeholder for bunnmontering:
El. nr.: 43 440 84Maskinert termoplast
Farge: RAL 7035
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Korrosjons motstandsdyktighet: 4 x iht. UL 508
Selvslukkende, VO
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Totalisolert med alle plast betjeningsdeler
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


