EFA Elektro - Plastlomme 30mm dybde - 242000616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemahylle
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 220 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009105822
Elnummer
2446001
Leverandørens varenummer
242000616
Typebeskrivelse
2446001
Modell / utførelse:
Koblingsskjemahylle
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
220 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
264 mm
Tegnelomme for A4-dokumenter. Selvklebende - eller montert med skruer gjennom 6 mm hull. Laget av slagfast plast og standardfargen er grå.


