EFA Elektro - PolySafe mont.pl for PS230/32 - 4TBP833501C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 5 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411815252143
Elnummer
2521439
Leverandørens varenummer
4TBP833501C0100
Typebeskrivelse
PS320M03
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
5 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Tilbehør for ARIA/POLYSAFE/APO
REACHPDF


