EFA Elektro - PolySafe mont.pl for PS230/PS - 4TBP833509C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 5 mm
Bredde - 500 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411815252228
Elnummer
2521431
Leverandørens varenummer
4TBP833509C0100
Typebeskrivelse
2521431
Høyde:
5 mm
Bredde:
500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Tilbehør for ARIA/POLYSAFE/APO
REACHPDF