EFA Elektro - PolySafe mont.pl for PS440/44 - 4TBP833524C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 890 mm
Bredde - 890 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815252372
Elnummer
2521437
Leverandørens varenummer
4TBP833524C0100
Typebeskrivelse
PS440Q03
Høyde:
890 mm
Bredde:
890 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
Ja
Tilbehør for ARIA/POLYSAFE/APO


