EFA Elektro - PolySafe Regntak PS230/330/43 - 4TBP833568C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 350 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 780 mm
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815252761
Elnummer
2521441
Leverandørens varenummer
4TBP833568C0100
Typebeskrivelse
PS300R03
Bredde:
350 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
780 mm
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei