EFA Elektro - PolySafe Regntak PS340/440/44 - 4TBP833570C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 1000 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411815252778
Elnummer
2521442
Leverandørens varenummer
4TBP833570C0100
Typebeskrivelse
PS400R03
Bredde:
320 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei