EFA Elektro - Ramme ARA 1E FOR TERMOSTATER - 007 63 2399 001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254092381
Elnummer
5491211
Leverandørens varenummer
007 63 2399 001
Typebeskrivelse
5491211
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Bredde:
83 mm
Høyde:
83 mm
Disse rammene egner seg spesielt godt til å dekke innfelte bokser som ikke er pent pusset eller for innfelte bokser som er større enn bunnplaten til styreenheten.
Passer til:
RTR-E 3000 / RTR-E 6000 / RTRt-E 52580…87 / HYG-E 6001 / INSTAT 868-r1 / INSTAT 868-a1A / FR-E 525 31/i / RTR-R1w
Farge: RAL9010
Mål: 83x83mm


