EFA Elektro - RØD SIGNALLAMPE. 220/240V - 4335121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampespenning - 220...240 V
Sokkel - Kabel
Lampeform - Andre
Farge - Rød
Halogen - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095013810
Elnummer
4335121
Leverandørens varenummer
4335121
Typebeskrivelse
GPELRAN
Lampespenning:
220...240 V
Sokkel:
Kabel
Lampeform:
Andre
Farge:
Rød
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Rød signallampe for benyttelse i kapsling til Surion motorvernbrytere.
Signallampen er ferdig påsatt tilkoblingsledere.Farge: Rød
Driftsspenning: 220/240V
Signallampen er ferdig påsatt tilkoblingsledere.Farge: Rød
Driftsspenning: 220/240V


