EFA Elektro - RT1K TERMISK RELE 2.5-4A - 4178638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 2,5...4 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018137071
Elnummer
4178638
Leverandørens varenummer
4178638
Typebeskrivelse
4178638
Justerbart strømområde:
2,5...4 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0


