EFA Elektro - RT1T TERMISK RELE 17.5-22A - 4178645

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - RT1T TERMISK RELE 17.5-22A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 17,5...22 A

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - CLASS 10 A

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018137132

Elnummer

4178645

Leverandørens varenummer

4178645

Typebeskrivelse

4178645

Justerbart strømområde:

17,5...22 A

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

CLASS 10 A

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0