EFA Elektro - SAMLESKINNE F/20 MODULER G2-L/10 10MM2 360MM M ENDEK. - 161000322

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - SAMLESKINNE F/20 MODULER  G2-L/10 10MM2 360MM M ENDEK.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 20

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 358 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009108991

Elnummer

1643701

Leverandørens varenummer

161000322

Typebeskrivelse

1643701

Antall faser:

2

Antall poler:

20

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

358 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

20

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

10

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinner for automatsikringer og jordfeilautomater.
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.