EFA Elektro - Samleskinne G3-L/10 Skinne+18 DMA102 16M - CG080.310.194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 10
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 250 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109196
Elnummer
1643718
Leverandørens varenummer
CG080.310.194
Typebeskrivelse
1643718
Antall faser:
3
Antall poler:
10
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
250 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
15
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Kan kuttes i størrelse:
nei
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.