EFA Elektro - SBM-3 Multifunksjon - 0545 51 649 820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 8 A
Matespenningsområde - 12...240 V
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254107092
Elnummer
4386059
Leverandørens varenummer
0545 51 649 820
Typebeskrivelse
4386059
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
8 A
Matespenningsområde:
12...240 V
Type matespenning:
AC/DC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
68 mm
Antall vekselkontakter:
2
Styrespenning 1:
12...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
12...240 V
Type styrespenning 2:
DC
Analogt multifunksjonsrelé fra SB-Line-serien.
10 funksjoner, innstilling av funksjon og tidsområdevalg gjøres foran ved hjelp av låsende dreiebrytere.
Displayene for tidsforløp, koblingsstatus og driftsspenning muliggjør konstant kontroll av funksjonsstatus.
Godkjenninger: UL og CSA
2 vekselkontakter
0,1 s...100 timer
10 funksjoner via dreiebryter:
PÅ-forsinket
PÅ-forsinket additiv
PÅ-forsinket og AV-forsinket (via styrekontakt)
AV-forsinket med hjelpespenning
-PÅ,-PÅ, OFF-wipe (via styrekontakt)
Pulsformer
Blinklys - enten puls eller pause start,
7 tidsområder (dreiebrytere)
Montering på monteringsskinne
Funksjon og tidsområde valg kan leses av forfra
Multispenning
Last kan koples parallelt med styrekontakten
2. skiftekontakt 'umiddelbar' eller 'forsinket' programmerbar.
Vekslingskontakt programmerbar 'umiddelbart' eller 'forsinket',
Koblings- og driftsstatusvisning (2 lysdioder)
Godkjenninger: UL og CSA
Hus: 22,5mm
Kontakt: 2-omkobling (spenningsfri)
Spenning: UC 12...240V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 8A
Mål: 90x22,5x68mm


