EFA Elektro - SKILT UTEN TEKST GUL F/NØDSTO - 4344078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 59 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018795141
Elnummer
4344078
Leverandørens varenummer
4344078
Typebeskrivelse
080XTGR
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
59 mm
OBS! Eksempelbilde
Merkeskilt for nødstoppknapp i 22mm hull.
Rundt gult skilt uten tekst for gravering.
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en gul side,
hvilket gir sort tekst på gul bakgrunn ved gravering.Diameter: 59mm
Senterhull: 22,5mm
Merkeskilt for nødstoppknapp i 22mm hull.
Rundt gult skilt uten tekst for gravering.
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en gul side,
hvilket gir sort tekst på gul bakgrunn ved gravering.Diameter: 59mm
Senterhull: 22,5mm