EFA Elektro - SKUMRINGSBR.EUROLUX 565.07S - 141000133

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - SKUMRINGSBR.EUROLUX 565.07S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 åpner

  • Innkobling av lysstyrke - 1...100 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 1...100 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254165139

Elnummer

1478010

Leverandørens varenummer

141000133

Typebeskrivelse

1478010

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 åpner

Innkobling av lysstyrke:

1...100 lx

Utkoblingslysstyrke:

1...100 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

10 A

Utkoblingsforsinkelse:

30 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Maks omkoblingseffekt:

2100 W

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Bredde:

91 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Skumringsbryter AC 230V, 1 NO kontakt, 10A, ca. 1...100Lux, beskyttelsesklasse IP54

Skumringsbryter egner seg for styring av lysinstallasjoner som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning etc..
Forsinkelsen er utformet slik at korte endringer i lysstyrken, som billykter eller lyn, ikke har noen innvirkning på koblingsatferden.
1 NO kontakt
Ca. 1...100 lux
Kapslingsgrad IP54
Koblingsforsinkelse På/Av ca. 30 sek.
Skumringsbryter egner seg for styring av lyssystemer som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning m.m.

Kontakt: Ta kontakt
Spenning: AC 230V 50 Hz
Koblingsstrøm: AC 10A
Mål: 91x91x46mm