EFA Elektro - SSR-E 6905 +5+60 IP30 tavle - 541110008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Innbygd føler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 10...60 °C
Kontaktutførelse - Veksler
Modell / utførelse - Analog
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254115912
Elnummer
5491233
Leverandørens varenummer
541110008
Typebeskrivelse
5491233
Sensortype:
Innbygd føler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
10...60 °C
Kontaktutførelse:
Veksler
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
10...60 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
10...60 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
10 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Monteringsdybde:
50 mm
Regulatoren har en rekkeviddebegrenser integrert i innstillingsknappen.
Ønsket område eller en fast temperatur kan stilles inn.
Tilkobling forfra uten å ta av husdekselet.
1 vekselkontakt, 10/5A for oppvarming og kjøling
Tilkobling mulig uten demontering av husdekselet
Kapslingsgrad IP30
Med områdebegrensning i innstillingsknappen
DIN-skinnemontering
Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50 Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…10 (4) A (?); AC 10mA…5 (2) A (?)
Temperaturområde: 10...60°C
Mål: 50x67x35mm