EFA Elektro - TS 15 MINIKLEMMESKINNE 1M TS 15 MINIKLEMMESKINNE 1M - 121000562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573260788
Elnummer
1272765
Leverandørens varenummer
121000562
Typebeskrivelse
1272765
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
DIN-skinne 15 x 5,5mm i henhold til DIN EN 60715. Forsinket og dikromert stål. Lengde 1 meter.
DIN-skinne 15 x 5,5mm i henhold til DIN EN 60715. Forsinket og dikromert stål. Lengde 1 meter.
DIN-skinne 15 x 5,5mm i henhold til DIN EN 60715. Forsinket og dikromert stål. Lengde 1 meter.
REACHPDF