EFA Elektro - TS 35/7,5 CU-SKINNE L=2M TETT - 801762

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - TS 35/7,5 CU-SKINNE L=2M TETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Bredde - 2000 mm

  • Høyde - 35 mm

  • Dybde - 7,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918006693

Elnummer

1272749

Leverandørens varenummer

801762

Typebeskrivelse

1272749

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Kobber

Bredde:

2000 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

7,5 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Varemerke: Phoenix Contact
Forpakningsstørrelser: 1 Stk/5 Stk
Type: NS 35/7.5 CU U/Hull
Lengde: 2000 mm
Høyde: 7.5 mm