EFA Elektro - TS 35/7,5 SKINNE TETT L=2M S TS 35/7,5 SKINNE TETT L=2M S - 121000554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573261822
Elnummer
1272750
Leverandørens varenummer
121000554
Typebeskrivelse
1272750
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
25 mm
Materialtykkelse:
1 mm
DIN-skinne 35x27x7,5mm i henhold til DIN EN 60715. Forsinket og dikromert stål. Lengde 2 meter. Tett.
For tekniske data, viser vi til opplysninger, tekniske måledata og tabeller som fremgår av Wieland Electric GmbH's publikasjon "Facts & Data" som kan åpnes / lastes ned fra ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1410-1447_facts&data_US.pdf Forøvrig viser vi til produktdatablader for hvert enkeltprodukt som kan lastes ned fra - eller lagres fra - Wieland Electric GmbH's server med norsk tekst. Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelst, tysk og mange andre språk. Wieland's dokumentasjons-server finner du på http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.
For tekniske data, viser vi til opplysninger, tekniske måledata og tabeller som fremgår av Wieland Electric GmbH's publikasjon "Facts & Data" som kan åpnes / lastes ned fra ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1410-1447_facts&data_US.pdf Forøvrig viser vi til produktdatablader for hvert enkeltprodukt som kan lastes ned fra - eller lagres fra - Wieland Electric GmbH's server med norsk tekst. Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelst, tysk og mange andre språk. Wieland's dokumentasjons-server finner du på http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.


