EFA Elektro - UNDERDEL M/LOKK 6P BLÅ - 70.342.0636.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - UNDERDEL M/LOKK 6P BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Låsemekanisme - Langsgående bøyle

  • Bredde - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573618169

Elnummer

1559094

Leverandørens varenummer

70.342.0636.0

Typebeskrivelse

1559094

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Sink

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Bredde:

52 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

84 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Blå

Med kabelfeste:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre