EFA Elektro - Underdel med låsing for kabelskjøt - 70.372.1628.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Underdel med låsing for kabelskjøt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Koblingsboks

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Med kabelfeste - nei

  • Type låsemekanisme - Tverrbøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573222878

Elnummer

1559074

Leverandørens varenummer

70.372.1628.0

Typebeskrivelse

1559074

Type kapsling:

Koblingsboks

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre

Bredde:

56 mm

Høyde:

62 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

revos BASIC 500V størrelse 16 topp for kabel til kabel koplinger med kabelnippel M25, kabelinngang på toppen, dobbel låsebøyle
Multikontakter---REVOS-DD-01771.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-00719.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-HC-01770.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00741.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-NYE-laaseboyler-00731.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00721.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-metallkapsling-00786.pdf ,Multikontakter---REVOS-MINI-05321.pdf