EFA Elektro - VRIBRYTER I 0 II 45G SORT - 4343867

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - VRIBRYTER I 0 II 45G SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018842005

Elnummer

4343867

Leverandørens varenummer

4343867

Typebeskrivelse

P9MSMZ0N

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

22,5 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Sort, rund vribryter i metall for panelmontasje i
22mm hull.

Funksjon: I-0-II
45º bevegelse mellom posisjonene.

Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.

Antall mulige kontakter:
Max. 2 doble kontaktblokker (4).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 4 doble kontaktsett (8).

Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd