EFA Elektro - WEB Fot 23mm, F/TS 35 - Z5.595.2153.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 23 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573150317
Elnummer
1273715
Leverandørens varenummer
Z5.595.2153.0
Typebeskrivelse
1273715
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
23 mm
Høyde:
10 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Dybde:
70 mm
WEB Fot 23mm, F/TS 35
REACHPDF


