EI Electronics - 230VAC optisk røykvarsler Ei3016 TEK17 oppladbar batteriback - Ei3016

KopierKopier
EI Electronics - 230VAC optisk røykvarsler Ei3016 TEK17 oppladbar batteriback

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 210...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383007084

Elnummer

6201862

Leverandørens varenummer

Ei3016

Typebeskrivelse

6201862

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

210...240 V

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Trenger separat stikkontakt:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert backupbatteri:

Litium

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høyde/dybde:

55 mm

Diameter:

150 mm

Optisk røykvarsler for 230VAC drift med oppladbar batteribackup

Denne detektoren tilfredstiller kravene som er satt for bruk av røykvarslere ifølge den nye tekniske forskriften TEK17.

Dette er en optisk røykvarsler som drives av 230VAC direkte fra strømnettet, men den har også et oppladbart lithium batteri som backup (opptil 3mnd) ved nettfeil. Batteriet og røykvarslerene vil vare opptil 10 år.

Den leveres med en Easi-Fit base som muliggjør en rask og enkel installasjon samtidig som det er enkelt å ta løs detektorhodet og erstatte det. Easi-Fit basen kobler automatisk inn 230VAC og batteriet når detektorhodet sklir på plass.

Ytterligere funksjoner som et effektivt optisk kammer med insektsnett for reduksjon av falske alarmer, og mulighet for sammenkobling av inntill 12 enheter slik at en alarm på en av varslerne vil varsle de andre i kjeden.

Ei3016 har en innebygget krets som undertrykker topper i spenningsnettet og RF inteferens slik at den er ytterligere beskyttet mot falske alarmer forårsaket av ytre påvirkninger.

AudioLink
Denne funksjonen gjør det mulig å hente ut informasjon fra detektoren via lydsignaler til en App på telefon eller nettbrett (AudioLink).

RadioLink
Denne røykvarsleren kan utstyres med en radiomodul for trådløs kommunikasjon med alle andre enheter i RadioLink familien.

Nøkkelpunkter:
·Meget effektiv i deteksjon av ulmebranner.
·Avansert optisk kammer med bevist utvidet levetid. Utstyrt med insektsskjerm.
· Oppladbart lithium batteribackup er allerede montert for å unngå installasjonsfeil (det trekkes ikke strøm av batteriet før detektoren monteres på basen).
·Pauseknapp
·Kan sammenkobles med andre EI Professional 230Vac detektorer for røyk eller varme.
·Separate 230VAC- og feildioder.
·5 års garanti