EI Electronics - 230VAC varmedetektor - opplad EI Electronics EI164e-NO - Ei164e
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termomaksimal
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Lydstyrke - 85 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383005363
Elnummer
6215282
Leverandørens varenummer
Ei164e
Typebeskrivelse
6215282
Virkemåte:
Termomaksimal
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Lydstyrke:
85 dB(A)
Responstemperatur:
58 °C
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
12
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert backupbatteri:
Litium
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Høyde/dybde:
54 mm
Diameter:
148 mm
Ei164e funksjoner:
Dette er en varmedetektor som drives av 230VAC direkte fra strømnettet, men den har også et oppladbart lithium batteri som backup ved nettfeil. Dette batteriet skal ikke byttes og vil vare i detektorens levetd - typisk 10 år.
Den leveres med en Easi-Fit base som muliggjør en rask og enkel installasjon samtidig som det er enkelt å ta løs detektorhodet og erstatte det. Easi-Fit basen kobler automatisk inn 230VAC og batteriet når detektorhodet sklir på plass.
Mulighet for sammenkobling av inntill 12 enheter (ulike typer) slik at en alarm på en av varslerne vil varsle de andre i kjeden.
Ei164e har en innebygget krets som undertrykker topper i spenningsnettet og RF inteferens slik at den er ytterligere beskyttet mot falske alarmer forårsaket av ytre påvirkninger.
Detektoren kan også benytte trådløs kommunikasjon mellom hverandre og annet utstyr i RadioLink+ serien ved hjelp av tilleggsmodulen - Ei100MRF (tilbehør).
Nøkkelpunkter: .
•Detekterer varme ved hjelp av thermistor.
•Lithium batteribackup er allerede montert for å unngå installasjonsfeil (det trekkes ikke strøm av batteriet før detektoren monteres på basen).
• Pauseknapp
• Kan sammenkobles med andre EI Professional 230Vac detektorer for røyk eller varme.
• Separate 230VAC- og feildioder.
• 5 års garanti
Tekniske spesifikasjoner:
- sensor: optisk, bruker lys som spres av røyk, inneholder ikke radoaktive stoffer.
- lufthastighet: praktisk talt immun mot effekten av trekk.
- rød statusdiode: blinker hvert sekund ved brann
- temperaturområde: 0° to 40°C
- relativ fuktighet: 15% to 95%
- sammenkoblingkobling: opptil 12 enheter kan sammenkobles
- trådløs sammenkobling: tillegsmodul Ei100MRF
- enkel montering med Easi-Fit basen
- plastmateriale: UL94VO flammebestandig
- størrelse: 148mm x 54mm dybde
- vekt: 336g
- garanti: 5 års (begrenset) garanti