Utgått

EI Electronics - Optisk røykvarsler - 9V Uten sammenkobling - Ei605

KopierKopier
EI Electronics - Optisk røykvarsler - 9V Uten sammenkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383003352

Elnummer

6255985

Leverandørens varenummer

Ei605

Typebeskrivelse

Røykvarslere

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Pauseknapp

Egnet for kanalfeste:

nei

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

0

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Høyde/dybde:

45 mm

Diameter:

115 mm

Optisk røykvarsler med 9V batteri - Ei Electronics