EI Electronics - Trådløs varmedetektor, 9V RadioLink - Ei603CRF

KopierKopier
EI Electronics - Trådløs varmedetektor, 9V RadioLink

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Termomaksimal

  • Responstemperatur - 58 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791012936

Elnummer

6254090

Leverandørens varenummer

Ei603CRF

Typebeskrivelse

6254090

Virkemåte:

Termomaksimal

Responstemperatur:

58 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

Ja

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

AC/DC

Med spenningsangivelse:

Ja

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Lengde:

55 mm

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Diameter:

115 mm

Trådløs varmedetektor med 9V batteri (inkludert Ei605MR