EI Electronics - Varmedetektor 9V seriekobling - Ei603C

KopierKopier
EI Electronics - Varmedetektor 9V seriekobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Termomaksimal

  • Responstemperatur - 58 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383003499

Elnummer

6254038

Leverandørens varenummer

Ei603C

Typebeskrivelse

6254038

Virkemåte:

Termomaksimal

Responstemperatur:

58 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Pauseknapp

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert backupbatteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Varmedetektor 9V