EISSound - EIS In-Wall BT Audio Rec 2.5 - 1652605

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekketider - 0

  • DAB+ - nei

  • Antall minneplasser - 0

  • Farge - Hvit

  • Klokkeradio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8436031618617

Elnummer

6441047

Leverandørens varenummer

1652605

Typebeskrivelse

6441047

Antall vekketider:

0

DAB+:

nei

Antall minneplasser:

0

Farge:

Hvit

Klokkeradio:

nei

CD-spiller:

nei

Type indikering:

Analog

Internett radio:

nei

KW (korbølge):

nei

LW (langbølge):

nei

MW (mellombølge):

nei

FM:

nei

RDS:

nei

Med strømforsyning:

Ja

In-Wall Bluetooth Audio Receiver er laget for innfelling i veggboks og er forhåndsprogrammert med en unik adresse. Egner seg for bruk i hjem, hotellrom, sykehus, skoler, restauranter osv. Forsterkeren har i tillegg til Bluetooth, en linjeinngang (3,5mm jack) i fronten. Strømforsyning, høyttalere i størrelse 2,5” og 5m høyttalerledning følger med.