EISSound - EIS In-Wall BT Audio Rec. Hvit + Strømforsyning - 1652604

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DAB+ - nei

  • Antall minneplasser - 0

  • Farge - Hvit

  • Antall vekketider - 0

  • Klokkeradio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8436031618594

Elnummer

6441043

Leverandørens varenummer

1652604

Typebeskrivelse

6441043

DAB+:

nei

Antall minneplasser:

0

Farge:

Hvit

Antall vekketider:

0

Klokkeradio:

nei

CD-spiller:

nei

Type indikering:

Analog

Internett radio:

nei

KW (korbølge):

nei

LW (langbølge):

nei

MW (mellombølge):

nei

FM:

nei

RDS:

nei

Med strømforsyning:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

In-Wall Bluetooth Audio Receiver er laget for innfelling i veggboks og er forhåndsprogrammert med en unik adresse. Egner seg for bruk i hjem, hotellrom, sykehus, skoler, restauranter osv. Forsterkeren har i tillegg til Bluetooth, en linjeinngang (3,5mm jack) i fronten. Leveres med hvit ramme og strømforsyning.