EISSound - KB Sound Star DAB+ BT 5" - 1650808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Audio utvidelse
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8436031618150
Elnummer
6441058
Leverandørens varenummer
1650808
Typebeskrivelse
6441058
Type tilbehør/reservedel:
Audio utvidelse
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
KBSound Star 5’’ er et komplett system med Bluetooth, FM/DAB+ radiomottaker og to hvite 5’’ høyttalere. Styres via vår KBSOUND STAR-app som er tilgjengelig på Apple App Store (iOS-enheter) og Google Play (Android-enheter). Systemet kan utvides til flere høyttalere/områder ved hjelp av vår hjelpeforsterker (elnr 64 410 56) hvis AUX-alternativet er aktivert. AUX og hovedenheten kan slås PÅ, samlet eller separat ved å bruke innstillingsmenyen i appen. Utgangseffekt 5W ved 8Ω. Den ene høyttaleren har integrert IR-sensor for kommunikasjon med fjernkontroll.


