El-Bjørn - BOJ nødlys 48V 20W m/1m kabel, u/plugg - EB10540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Maks systemeffekt - 23 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332813014398
Elnummer
3215405
Leverandørens varenummer
EB10540
Typebeskrivelse
3215405
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Maks systemeffekt:
23 W
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Med stikkontakt:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2030...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m