El-Bjørn - Alfa-II strømsøyle med lys 4 uttak (inn 230V). - EB10067

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Alfa-II strømsøyle med lys 4 uttak (inn 230V).

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332813005778

Elnummer

1570802

Leverandørens varenummer

EB10067

Typebeskrivelse

1570802

Alfa-II er utformet i elegante, sjøvannsbestandige elokserte aluminiumsprofiler. Materialet bidrar til å gjøre dem robuste og solide. Alfa-II leveres med 2 eller 4 kontakter av industritype 216-6. Kontaktene er låsbare med hengelås. Søylene kan leveres valgfritt med 230V eller 400V tilførsel. Standard koblingsstykke for tilførselskabel håndterer kabler opp til 50 mm2, større koblings-stykker kan leveres ved behov. Alfa-II har selvlukkende dør. Alfa-II leveres med LED lys som lyser skrått ned og ut. Dette gir en behagelig og fin belysning uten å blende. LED lyset kan ved behov styres via fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og har en levetid på ca. 35.000 timer.Søylene kan utstyres med strømmålere, vannkran og slange-holder, dette kan enkelt ettermonteres.