EL-NE Elektrotechnik Ges. - Festebrakett DIN skinne KLM/LKS - 200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104405
Elnummer
1768166
Leverandørens varenummer
200
Typebeskrivelse
1768166
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Festebrakett DIN, benyttes når man skal feste en jordskinne med 134 til en DIN montasjeskinne 35mm.


