EL-NE Elektrotechnik Ges. - Jordskinne 142 tilkoblinger 16mm² - 171041012

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblinger - 142

  • Materiale - Messing

  • Kontaktskinnens overflate - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - M5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104368

Elnummer

1768161

Leverandørens varenummer

171041012

Typebeskrivelse

1768161

Antall tilkoblinger:

142

Materiale:

Messing

Kontaktskinnens overflate:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:

M5

Merkestrøm:

63 A

Skinne lengde:

998 mm

Skinnebredde:

10 mm

Skinnetykkelse:

8 mm

Horisontal montering:

Ja

Montasjetype, vertikal:

Ja

Isolert montering:

Ja

Jordskinne 142 tilkobl. 16mm²