EL-tjeneste AS - BAKKEBESKYTTELSE BKN45, 60MM - 2857974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 200 mm
Lengde - 370 mm
Høyde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070695004662
Elnummer
2857974
Leverandørens varenummer
2857974
Typebeskrivelse
2857974
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
200 mm
Lengde:
370 mm
Høyde:
250 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Brun
RAL-nummer:
8019
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Bakkebeskyttelse innvendig bredde 60mm. Festeskruer medfølger.


