Eldoled - ECO Drive 360 30W Dali 180Ma - ECO360A3-0180

KopierKopier
Eldoled - ECO Drive 360 30W Dali  180Ma

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 180...180 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 3...30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215162

Elnummer

6600586

Leverandørens varenummer

ECO360A3-0180

Typebeskrivelse

6600586

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

180...180 mA

Utgangseffekt fra/til:

3...30 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

0...0 V

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

150 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

20 mm

Diameter:

0 mm

ECOdrive 360 30W Dali 180mA